※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード03456644
品番752-1123310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。
Φ48スピードメーター&タコメーターKITについて
スピード、タコの2連メーターです。メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキット。
※電気式タコメータータイプはギアボックス、タコメーターケーブルは付属していません。
Φ48スピードメーターKITについて
スピードメーターとメインキーボックスのみのシンプルなメーターkITです。