曜日別特売
EA465A-10 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ 03457763

EA465A-10 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ 03457763
EA465A-10 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ 03457763

1インチ スイングチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03457763品番EA465A-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,186
販売価格(税別)
9,260
呼び径(A)25呼び径(B)1エスコ品番EA465A-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする