曜日別特売
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958

※フロントスタイル

8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 03458958

長袖シャツ 8504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ8L
色シルバー
内容量1個注文コード03458958品番8504
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途
上下色違いでコーディネート可能。
色
シルバー
サイズ
8L
胸囲(cm)
154
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする