曜日別特売
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299

左胸IDカードホルダーループ

E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299
E8704 長袖シャツ E8704 Asahicho(旭蝶繊維) 03459299

長袖シャツ E8704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色グレー
内容量1個注文コード03459299品番E8704
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖シャツ

用途
べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
75
エコマーク認定番号
23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする