※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8504
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7L
8L
7L
色
シルバー
シルバー
オレンジ
ライム
ブルー
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03459378
品番
8504
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材
用途
上下色違いでコーディネート可能。
色
シルバー
サイズ
7L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
83