画像は代表画像です

1インチ PT組フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03459942 品番EA469BK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)87 ボルト穴径(Φmm)10 エスコ品番EA469BK-10 形状フランジ 規格JIS B 2301 ボルト穴数4 呼び圧力1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする