画像は代表画像です

3/8インチ PT組フランジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03459985 品番EA469BK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 外径(mm)69 ボルト穴径(Φmm)10 エスコ品番EA469BK-3 材質ステンレス 形状フランジ 規格JIS B 2301 ねじの種類Rc ボルト穴数3 呼び圧力1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする