画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの フランジ
1/2インチ PT組フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03459994
品番
EA469BK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
73
ボルト穴径(Φmm)
10
エスコ品番
EA469BK-4
材質
黒心可鍛鋳鉄製
形状
フランジ
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTネジ
ボルト穴数
3
呼び圧力
1MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材