画像は代表画像です

3/4インチ PT組フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460003 品番EA469BK-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 外径(mm)79 ボルト穴径(Φmm)10 エスコ品番EA469BK-6 材質黒心可鍛鋳鉄製 形状フランジ 規格JIS B 2301 ねじの種類Rc ボルト穴数3 呼び圧力1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする