エスコ
2インチ ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03460213
品番
EA470AB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
呼び径(B)
2
エスコ品番
EA470AB-20
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続
Rc
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材