曜日別特売
EA470AC-14 1インチ1/2 ステンレス製ボールバルブ エスコ 03460274

EA470AC-14 1インチ1/2 ステンレス製ボールバルブ エスコ 03460274
EA470AC-14 1インチ1/2 ステンレス製ボールバルブ エスコ 03460274

1インチ1/2 ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03460274品番EA470AC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700
呼び径(B)1 1/2エスコ品番EA470AC-14形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする