曜日別特売
EA470CA-10 1インチ グローブバルブ (JIS) エスコ 03460563

EA470CA-10 1インチ グローブバルブ (JIS) エスコ 03460563
EA470CA-10 1インチ グローブバルブ (JIS) エスコ 03460563

1インチ グローブバルブ (JIS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03460563品番EA470CA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,956
販売価格(税別)
9,960
呼び径(A)25呼び径(B)1エスコ品番EA470CA-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする