曜日別特売
EA470D-6 3/4インチ ゲートバルブ エスコ 03460791

EA470D-6 3/4インチ ゲートバルブ エスコ 03460791
EA470D-6 3/4インチ ゲートバルブ エスコ 03460791

3/4インチ ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03460791品番EA470D-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)20呼び径(B)3/4エスコ品番EA470D-6形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする