TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461272 品番 EA471AC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
呼び径(A)25 外径(mm)125 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 エスコ品番EA471AC-25 材質硬質塩化ビニール 形状フランジ 呼び径(B)1 使用温度(℃)0〜50 フランジタイプ差込式(TSフランジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする