エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの フランジ
TSフランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03461324
品番
EA471AC-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
エスコ品番
EA471AC-80
材質
硬質塩化ビニール
形状
フランジ
呼び径(B)
3
使用温度(℃)
0〜50
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材