エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの マーカータイ
450mm 結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
03462137
品番
EA475-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
バスケットに入れる
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)
450
最大径(Φmm)
133
色
白
エスコ品番
EA475-450
材質
ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)
8
温度範囲(℃)
-10〜85
引張強度(kg)
55
締付力(kg)
4〜6(推奨)