ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの オフィス用チェア(OAチェア)
ルネセイコウの レザーチェア
ソフトグルグチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03462886
品番
SGR-100A
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
ビニルレザー/スチールパイプ
幅(mm)
530
質量(kg)
6.3
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
720
奥行(mm)
500
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
455
グリーン購入法
適合
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
関連資料:
(4.61MB)
(5.44MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません