※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ユーボンの 電線管用接続部品
ユーボンの 電線管用カバー
電線カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03462938
品番
CLEANCOVER M
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ビニール・ゴム
色
【本体部】透明【ゴム部】飴色
肉厚(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応