ツールカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03462965 品番5901238257219
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。

材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)10.2 高さ(mm)660 奥行(mm)641 容量(L)52 間口(mm)485 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337 対角(mm)685

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする