オーガナイザー L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463026 品番5901238256595
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。

用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する 質量(kg)2.2 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする