オーガナイザー M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463069 品番5901238256618
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。

用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用 質量(kg)1.17 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする