QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。