デルタゴンビット テーパー軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03463678 品番 DLT125
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。

刃先径(Φmm)12.5 有効長l(mm)65 全長L(mm)120 刃数3 シャンク形状テーパー軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする