曜日別特売
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690

 

HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690
HAC4378 USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC 03463690

USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03463690品番HAC4378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。

用途
お部屋のインテリアライトに。
セット内容本体×2個ホワイト電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5充電時間(時間)約3センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90明るさ(Lm)約55点灯時間センサー:約20秒電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5作動距離(m)センサー:約3以内

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする