VVR3X8 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03464050

VVR3X8 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03464050
VVR3X8 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03464050
VVR3X8 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03464050

600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
線心数
3
注文コード
03464050
品番
VVR3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。

長さ(m)
50
許容電流(A)
36
公称断面積(mm2)
8
色(絶縁体)
黒×白×赤
概算質量(kg/km)
390
関連規格
JISC3342
シース色
グレー
線心数
3
導体サイズ(mm)
-
ケーブル形状
丸型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする