VVF3X2.0+1.6 アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース 矢崎エナジーシステム 03464242

VVF3X2.0+1.6 アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース 矢崎エナジーシステム 03464242
VVF3X2.0+1.6 アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース 矢崎エナジーシステム 03464242
VVF3X2.0+1.6 アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース 矢崎エナジーシステム 03464242

アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
線心数3
導体サイズ(mm)2
許容電流(A)20
内容量1巻(100m)注文コード03464242品番VVF3X2.0+1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。

長さ(m)
100
許容電流(A)
20
色(絶縁体)
黒×白×赤
線心数
3
導体サイズ(mm)
2
関連規格
JCS 4519
シース色
グレー
概算質量(kg/巻)
20
ケーブル形状
平型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする