メイン画像

充電式ヘッドライト HF8R Core RGB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03464399 品番503089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。
アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。
Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。

付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー) 仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載 トラスコ品番681-5993 材質アルミニウム合金 幅(mm)93 Camo 高さ(mm)52 奥行(mm)43 保護等級IP68 光源白色LED 充電時間4.5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20 電球の種類LED 最大点灯時間90h
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする