- DP420NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464460

- DP420NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464460
- DP420NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464460
- DP420NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464460

DP420NSスタートセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード03464460品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

詳細
接着剤の中でも特に高強度タイプです。
チクソ性が高く、垂直面でもタレません。
対応する自動塗布機があります
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする