矢崎エナジーシステム
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線心数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
線心数
3
注文コード
03465066
品番
VVR3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
長さ(m)
50
許容電流(A)
50
公称断面積(mm
2
)
14
色(絶縁体)
黒×白×赤
概算質量(kg/km)
600
関連規格
JISC3342
シース色
グレー
線心数
3
導体サイズ(mm)
-
ケーブル形状
丸型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表