矢崎エナジーシステム
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
線心数
2
3
2
導体サイズ(mm)
2.6
2
3
2.6
許容電流(A)
32
20
33
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03465362
品番
VVF2X2.6+1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
長さ(m)
100
許容電流(A)
32
色(絶縁体)
黒×白
線心数
2
導体サイズ(mm)
2.6
関連規格
JCS 4519
シース色
グレー
概算質量(kg/巻)
21
ケーブル形状
平型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表