AFF WARE
AFF WAREの センサーライト
AFF WAREの 乾電池式センサーライト
乾電池式シンプルセンサーライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03465458
品番
AFF-JSK001-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
乾電池式の屋内用センサーライトです。
周囲が暗い状況で人が通ると人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。
付属の両面テープで貼付けも可能です。
寸法(mm)
65×18×40
質量(g)
25
使用電池
単4×3本(別売)
LED色
昼白色
センサー感知方式
人感
設置方式
両面テープ
設置場所
屋内
点灯時間
20秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約120度
注意
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。