HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519

 

HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519
HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519
HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519
HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519
HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519
HAC4310 RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HAC 03465519

RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03465519品番HAC4310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

『RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz』は、まるで本物かのような35cmのビッグサイズの恐竜のおもちゃです。大迫力の恐竜を自在に操って遊ぶことができます。口が光り、「グオォォォ!!」っと大迫力の咆哮(ほうこう)をして、煙のように口から水蒸気を放つ姿は鳥肌モノです。オートモード搭載で自動で動くので、操作が苦手でも安心して遊ぶことができます。本物のように尻尾をブンブン振って動く姿が圧巻です。お子様だけでなく、大人も一緒に楽しめる商品として人気です。

用途お子様のおもちゃに。セット内容本体×1個、送信機×1台電源本体:充電池内蔵、送信機:単3電池×2本使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:約12×4.5×8.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約35×17.5×14適合年齢(歳)6歳以上モデルディノサウルス
注意
※電池は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする