適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
セット内容電源本体のみ
質量(kg)48
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200〜220(変動許容範囲:180〜242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格入力(kVA)16.4
時間【プリフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC 30〜350
定格入力(kW)15
最高無負荷電圧(V)DC68
定格使用率 [10分周期] (%)60
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG
端子(入力電源)端子台 (M6ボルト止め)
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC 12〜36