Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気溶接機
Panasonic(パナソニック)の 半自動溶接機
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03465641
品番
YD-500KR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
148
電流(A)
クレータ:60〜500
電圧(V)
クレータ:16〜45
定格周波数(Hz)
50/60(兼用)
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜220)
定格出力電流(A)
60〜500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×675×762
定格入力(kVA)
31.9
相数
三相
定格入力(kW)
28.1
定格出力電圧(V)
16〜45
定格使用率 [10分周期] (%)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません