画像準備中

フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03465659 品番YD-500GG3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容電源本体のみ 質量(kg)68 制御方式IGBT インバーター式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 定格入力(kVA)28 時間【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC60〜500 定格入力(kW)26.5 最高無負荷電圧(V)DC77 定格使用率 [10分周期] (%)100 溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング 端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC14〜45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする