画像準備中

省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03465686 品番 YD-350RX1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)/AC220(変動許容範囲:198〜242)/後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 定格入力(kVA)15.4 機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜クレータ 時間【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱〜強 電流調整範囲(A)(出力)DC50〜350 定格入力(kW)14.7 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC36 定格使用率 [10分周期] (%)50 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜36
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする