適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容電源本体のみ
質量(kg)60
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)/AC220(変動許容範囲:198〜242)/後面スイッチ切替
定格出力電流(A)DC500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670
定格入力(kVA)27
機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜クレータ
時間【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)ボリューム設定 弱〜強
電流調整範囲(A)(出力)DC60〜500
定格入力(kW)25.8
最高無負荷電圧(V)DC77
定格出力電圧(V)DC45
定格使用率 [10分周期] (%)60
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
電圧調整範囲(V)(出力)DC16〜45