画像準備中

フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03465729 品番YD-400NE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質) セット内容電源本体のみ 質量(kg)55 制御方式インバーター式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200〜220(変動許容範囲:180〜242) 定格出力電流(A)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602 定格入力(kVA)19 機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜本溶接〜クレータ、アークスボット 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)〜0(標準)〜99(強)] 電流調整範囲(A)(出力)DC30〜400 定格入力(kW)17.5 最高無負荷電圧(V)DC84 定格出力電圧(V)DC38 定格使用率 [10分周期] (%)40 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め) 出力端子ディンゼ端子 メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜38
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする