曜日別特売

リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
定格使用率 [10分周期] (%)60
内容量1台注文コード03465738品番YD-500KH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800
適合【溶接ガス】CO2:CO2 100%、MAG:Ar 80% + CO2 20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762定格入力(kVA)31.9相数三相電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC 60~500、直流手溶接:DC 100~500定格入力(kW)28.1最高無負荷電圧(V)DC66定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)電圧調整範囲(V)(出力)DC 16~45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする