適合【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920定格入力(kVA)45相数三相電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC 60~600、直流手溶接:DC 100~600定格入力(kW)40最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)電圧調整範囲(V)(出力)DC 16~55