画像準備中

ツインインバータ制御交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格使用率 [10分周期] (%)40 定格入力(kVA)9 定格入力(kW)7 注文コード03465756 品番YC-200WX4T00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800
この商品は定格使用率 [10分周期] ・定格入力など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容電源本体のみ 質量(kg)74 周波数(Hz)【パルス】10〜500(ミドルパルス)、0.5〜25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5〜10 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)/AC220(変動許容範囲:198〜242)裏面スイッチ切替 制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730 定格入力(kVA)9 時間【アップスロープ】0または0.1〜5秒、【ダウンスロープ】0または0.2〜10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2〜20秒 相数三相 パルス幅15〜85% 定格入力(kW)7 無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63 定格使用率 [10分周期] (%)40 溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする