セット内容電源本体のみ
質量(kg)74
周波数(Hz)【パルス】10〜500(ミドルパルス)、0.5〜25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5〜10
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)/AC220(変動許容範囲:198〜242)裏面スイッチ切替
制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730
定格入力(kVA)12
時間【アップスロープ】0または0.1〜5秒、【ダウンスロープ】0または0.2〜10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2〜20秒
相数三相
パルス幅15〜85%
定格入力(kW)10.5
無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63
定格使用率 [10分周期] (%)40
溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG