Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気溶接機
Panasonic(パナソニック)の TIG溶接機
Panasonic(パナソニック)の 交直両用
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格使用率 [10分周期] (%)
40
注文コード
03465790
品番
YC-300BP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
定格使用率 [10分周期]
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16〜20、交流TIG:16〜22(標準)・16〜22(ハード)・16〜20(ソフト)
MIX TIG:16〜21、直流手溶接:20〜30、エキスパート直流TIG:16〜20、エキスパート交流TIG:16〜22
適合
【溶接ガス】Ar:100%
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
51
周波数(Hz)
【交流(交流TIG)】30〜400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1〜20(標準1.0)、【パルス】0.1〜500
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)
DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×538×534
定格入力(kVA)
11.4
冷却方式
強制空冷
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0〜10.0秒、【ダウンスロープ】0.0〜10.0秒、【プリフロー】0.0〜30.0秒、【アフターフロー】0.0〜30.0秒、【アークスポット】0.1〜5.0秒
相数
三相
パルス幅
5〜95%
電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:4〜300、交流TIG:10〜300(標準)・20〜300(ハード)・10〜200(ソフト)、MIX TIG:10〜300、直流手溶接:4〜250、エキスパート直流TIG:4〜300、エキスパート交流TIG:10〜300
定格入力(kW)
9.7
最高無負荷電圧(V)
DC78
定格出力電圧(V)
DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)
定格使用率 [10分周期] (%)
40
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
比率
直流比率(MIX TIG):10〜90%(標準30)
出力端子
ディンゼ端子
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません