曜日別特売

IC制御直流パルスTIG溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03465869品番YC-500TSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800
適合【溶接ガス】Ar:100 %セット内容電源本体のみ質量(kg)210定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020定格入力(kVA)33.2時間【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒相数三相パルス発生 周波数0.5~15Hz電流調整範囲(A)(出力)5~500定格入力(kW)30.7最高無負荷電圧(V)72定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする