Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エアプラズマ切断機
Panasonic(パナソニック)の エアプラズマ切断機本体
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格入力(kVA)
【単相】6.3、【三相】7.0
定格入力(kW)
【単相】3.8、【三相】5.3
注文コード
03465905
品番
YP-030PA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
定格入力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
切断用エア:コンプレッサー内蔵
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
29
制御方式
インバータ一制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×515×460
定格入力(kVA)
【単相】6.3、【三相】7.0
相数
単相/三相
定格入力(kW)
【単相】3.8、【三相】5.3
定格使用率 [10分周期] (%)
40
定格出力(A)
【単相】25、【三相】35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません