杣
杣の 防護服・保護服・特殊服
杣の 保護服
防護ズボン スタンダード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03465957
品番
T001W-LL
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
【寸法】
ウエスト86〜94cm 股上29cm 股下80cm
【重量】
Mサイズ1400g
サイズ
LL
質量(g)
Mサイズ1400
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86〜94
股上(cm)
29