曜日別特売
UUU-0246 UUUクラフトロープ カモ 三友 03467069

UUUクラフトロープ カモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03467069
品番
UUU-0246
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

外側と内芯にナイロンを使用したロープです。幅約3mmのロープは束ねてもかさばりにくく、持ち運びに便利です。

用途
結束や梱包、手芸用などに使用できます。
幅(mm)
3
長さ(m)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする