画像準備中

ペイントウレタンNEO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 03467147 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。
低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。
ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。

ホワイト 比重1.39 タックフリータイム(時間)約3.5(23℃) 適合プライマーP-50 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする