エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
トランク型工具函
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03467161
品番
EA506B-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×230×100
エスコ品番
EA506B-6
質量(kg)
2.2
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
230