ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03467208
品番
SH9146LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。
電球色(白熱灯器具40W相当)
材質
アクリル
本体質量(kg)
0.9
色温度(K)
2700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×300×134
色(本体)
乳白ガラス調ケシ
光色
電球色
注意
※調光器不可
※センサー側は壁面から50cm以上離してください